Curea de transmisie imperială SKF PHG 380-H-S1800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 380-H-S1800
Rubix:263435
EAN:7316572728369

Detalii produs : PHG 380-H-S1800 - SKF CUREA PHG 380-H-S1800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 38 '' |
| Lățimea centurii | 457.2 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 76 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 965.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
