Curea de transmisie imperială SKF PHG 140-XL-031
SKF Synchronous Belt Classical XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 140-XL-031
Rubix:d1266636
EAN:7316572595930

Detalii produs : PHG 140-XL-031 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 140-XL-031
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 14 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 70 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 355.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
