Curea de transmisie HTD SKF PHG 162-3M-6
SKF Synchronous Belt HTD 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 162-3M-6
Rubix:d1261362
EAN:7316572716878

Detalii produs : PHG 162-3M-6 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 162-3M-6
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 162 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 54 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
