Curea de transmisie HTD SKF PHG 440-5M-25
SKF Synchronous Belt HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 440-5M-25
Rubix:d1317925
EAN:7316572720707

Detalii produs : PHG 440-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 440-5M-25
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 440 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 88 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
