Curea de transmisie HTD SKF PHG 1895-5M-9
SKF Synchronous Belt HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1895-5M-9
Rubix:d1314878
EAN:7316572589809

Detalii produs : PHG 1895-5M-9 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1895-5M-9
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1895 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 379 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
