Curea de transmisie HTD SKF PHG 357-3M-S450
SKF Synchronous Belt HTD Sleeve 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 357-3M-S450
Rubix:263680
EAN:7316572718049

Detalii produs : PHG 357-3M-S450 - SKF CUREA PHG 357-3M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 357 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 119 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
