Curea de transmisie metrică SKF PHG T10-850-32
SKF Synchronous Belt PU/WIRE Metric T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T10-850-32
Rubix:d1260726
EAN:7316572700396

Detalii produs : PHG T10-850-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-850-32
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 850 mm |
| Lățimea centurii | 32 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Numărul de dinți | 85 |
| Înălțime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
