Curea de transmisie HTD SKF PHG 860-5M-S210
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 860-5M-S210
Rubix:d1286787

Detalii produs : PHG 860-5M-S210 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 860-5M-S210
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 860 mm |
| Lățimea centurii | 210 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
