Curea de transmisie HTD SKF PHG 1420-5M-S200
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1420-5M-S200
Rubix:263784
EAN:7316572722466

Detalii produs : PHG 1420-5M-S200 - SKF CUREA PHG 1420-5M-S200
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1420 mm |
| Lățimea centurii | 200 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
