Curea de transmisie HTD SKF PHG 800-8M-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 800-8M-S450
Rubix:d1275048
EAN:7316572724453

Detalii produs : PHG 800-8M-S450 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 800-8M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 211 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 800 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
