Curea de antrenare STD SKF PHG S8M-760-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve STD S8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG S8M-760-S450
Rubix:d1275207

Detalii produs : PHG S8M-760-S450 SKF - STD DRIVE BELT SKF PHG S8M-760-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 760 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
