Referințe
Optibelt:850 S8M 640
Rubix:d453200
Producator:1718110
EAN:4014486207118



Detalii produs : 850 S8M 640 OPTIBELT - 850 S8M 640 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 640 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 80 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
