Tufă conică SKF PHF TB2517X1.25

SKF Taper Bushing Imperial TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB2517X1.25
Rubix:d742053
EAN:7316572611616
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB2517X1.25 SKF - PHF TB2517X1.25 SKF


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 400 g
Bucsă conic2517
Lungimea bucșelor44.5 mm
Diametrul găurii de foraj (inci)1 1/4 ''
  • Disponibil – Data livrării la cerere