Referințe
Optibelt:3535-55
Rubix:d427392
Producator:1553964
EAN:4014486253122

Detalii produs : 3535-55 OPTIBELT - 3535-55 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5699 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3535 |
| Lățimea canelurii | 16 mm |
| Lungimea bucșelor | 88.9 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/2 '' |
| Diametrul de reaming | 55 mm |
| Greutate | 5130 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
