Referințe
Optibelt:2517-22
Rubix:d433130
Producator:1612496
EAN:4014486252071

Detalii produs : 2517-22 OPTIBELT - 2517-22 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1543 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 2517 |
| Lățimea canelurii | 6 mm |
| Lungimea bucșelor | 44.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 0.236 '' |
| Diametrul de reaming | 22 mm |
| Greutate | 1584 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere