Referințe
Optibelt:1610-16
Rubix:d428539
Producator:1644936
EAN:4014486251685

Detalii produs : 1610-16 OPTIBELT - 1610-16 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 387 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1610 |
| Lățimea canelurii | 5 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 5/8 '' |
| Diametrul de reaming | 16 mm |
| Greutate | 410 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
