Tufă conică SKF PHF TB1615X15MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB1615X15MM
Rubix:d749082
EAN:7316572608661
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB1615X15MM SKF - SKF TAPER BUSHING PHF TB1615X15MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate550 g
Bucsă conic1615
Lungimea bucșelor38.1 mm
Diametrul de reaming15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere