Referințe
SKF:PHF TB3020X62MM
Rubix:d742008



Detalii produs : PHF TB3020X62MM SKF - PHF TB3020X62MM SKF
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 3020 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 18 mm |
| Lungimea bucșelor | 50.8 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 2.44 '' |
| Diametrul de reaming | 62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
