Tufă conică SKF PHF TB2012X35MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB2012X35MM
Rubix:88276
EAN:7316572609156
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB2012X35MM SKF - SKF BUCSA PHF TB2012X35MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate560 g
Bucsă conic2012
Lungimea bucșelor31.8 mm
Diametrul de reaming35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere