Referințe
Optibelt:3020-55
Rubix:d452694
Producator:1652733
EAN:4014486253092

Detalii produs : 3020-55 OPTIBELT - 3020-55 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2219 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3020 |
| Lățimea canelurii | 16 mm |
| Lungimea bucșelor | 50.8 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 7/16 '' |
| Diametrul de reaming | 55 mm |
| Greutate | 2500 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
