Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 168-14M-55RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 168-14M-55RSB
Rubix:d1316319
EAN:7316572662915

Detalii produs : PHP 168-14M-55RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 168-14M-55RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48 500 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 168 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Diametrul exterior | 745.87 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Diametrul butucului | 135 mm |
| Pre-foraj | 28 mm |
| Plictisit terminat | 82 mm |
| Execuție | 3 |
| Diametru efectiv | 748.66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
