Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 112-14M-115RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 112-14M-115RSB
Rubix:d1259539
EAN:7316572598924

Detalii produs : PHP 112-14M-115RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 112-14M-115RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 400 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 112 |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Diametrul exterior | 496.32 mm |
| Lățime totală | 133 mm |
| Diametrul butucului | 150 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 90 mm |
| Execuție | 3 |
| Diametru efectiv | 499.11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
