Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 12-5M-15RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 12-5M-15RSB
Rubix:d1272906
EAN:7316572606018

Detalii produs : PHP 12-5M-15RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 12-5M-15RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Numărul de dinți | 12 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Diametrul exterior | 17.96 mm |
| Lățime totală | 26 mm |
| Diametrul butucului | 13 mm |
| Pre-foraj | 4 mm |
| Plictisit terminat | 8 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 19.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
