Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 22-5M-25RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 22-5M-25RSB
Rubix:d1265694
EAN:7316572671597

Detalii produs : PHP 22-5M-25RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 22-5M-25RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Numărul de dinți | 22 |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Diametrul exterior | 33.87 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Diametrul butucului | 25.5 mm |
| Pre-foraj | 6 mm |
| Plictisit terminat | 16 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 35.01 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
