Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 90-14M-85TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 90-14M-85TB
Rubix:d1269341
EAN:7316572605134

Detalii produs : PHP 90-14M-85TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 90-14M-85TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 800 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 90 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Diametru orientativ | 401.07 mm |
| Diametrul exterior | 398.28 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 398.28 mm |
| Lățime totală | 65 mm |
| Diametrul butucului | 190 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 90 mm |
| Execuție | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
