Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 28H075RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 28H075RSB
Rubix:d1255335
EAN:7316572600467




Detalii produs : PHP 28H075RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 28H075RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 000 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 28 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 113.19 mm |
| Diametrul exterior | 111.82 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul butucului | 80 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
