Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 58H150RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 58H150RSB
Rubix:d1280452
EAN:7316572601921




Detalii produs : PHP 58H150RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 58H150RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 050 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 58 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 1/2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 5 |
| Diametru efectiv | 234.47 mm |
| Diametrul exterior | 233.1 mm |
| Lățime totală | 65 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Plictisit terminat | 54 mm |
| Lățimea centurii | 1.5 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
