Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 34L100RSB
SKF Timing Pulley L…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 34L100RSB
Rubix:d1308707
EAN:7316572599839

Detalii produs : PHP 34L100RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 34L100RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 090 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 34 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 103.08 mm |
| Diametrul exterior | 102.32 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Diametrul butucului | 50 mm |
| Plictisit terminat | 33 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
