Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 35H200RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 35H200RSB
Rubix:d1254194
EAN:7316572602362




Detalii produs : PHP 35H200RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 35H200RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 130 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 35 |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 141.49 mm |
| Diametrul exterior | 140.12 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Diametrul butucului | 80 mm |
| Lățimea centurii | 2 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
