Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 44 H 100
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:44 H 100
Rubix:d443804
Producator:1732445
EAN:4014486220056



Detalii produs : 44 H 100 OPTIBELT - 44 H 100 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3100 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6af |
| Diametru efectiv | 616.25 mm |
| Diametrul exterior | 176.5 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul butucului | 80 mm |
| Plictisit terminat | 45 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
