Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 48H300RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 48H300RSB
Rubix:d1291828
EAN:7316572603000




Detalii produs : PHP 48H300RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 48H300RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 670 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 5f |
| Diametru efectiv | 194.03 mm |
| Diametrul exterior | 192.66 mm |
| Lățime totală | 100 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Lățimea centurii | 3 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
