Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 28XH400RSB
SKF Timing Pulley XH…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 28XH400RSB
Rubix:d1288771
EAN:7316572748220



Detalii produs : PHP 28XH400RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 28XH400RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 500 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 28 |
| Lățimea centurii (inci) | 4 '' |
| Smoală | 22.225 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 198.09 mm |
| Diametrul exterior | 195.29 mm |
| Lățime totală | 132 mm |
| Diametrul butucului | 150 mm |
| Lățimea centurii | 4 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
