Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 12 L 075
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:12 L 075
Rubix:d441783
Producator:1584971
EAN:4014486221275



Detalii produs : 12 L 075 OPTIBELT - 12 L 075 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 12 |
| Lățimea centurii (inci) | 75 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 45.84 mm |
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul butucului | 24 mm |
| Plictisit terminat | 17 mm |
| Lățimea centurii | 0.752 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
