Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 13L100RSB
SKF Timing Pulley L…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 13L100RSB
Rubix:d1254197
EAN:7316572599600

Detalii produs : PHP 13L100RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 13L100RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 13 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 39.41 mm |
| Diametrul exterior | 38.65 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 28 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
