Referințe
SKF:PHG A33.5
Rubix:66525
EAN:7316572570210


rezumat tehnic
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a33 1/2 |
| Lungimea interioară | 851 mm |
Detalii produs : PHG A33.5 SKF - SKF CUREA PHG A33.5 (13X851 LI)
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a33 1/2 |
| Lungimea interioară | 851 mm |
| Lungimea exterioară | 880 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 881 mm |
| Secțiune | 13 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil