Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X925
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X925
Rubix:d348230
EAN:4010858940928



Detalii produs : 10.0X925 CONTITECH - 10.0X925 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z36.5 |
| Lungimea interioară | 925 mm |
| Lungimea exterioară | 963 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 948 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere