Referințe
SKF:PHG A93
Rubix:d1267566
EAN:7316572570982

Detalii produs : PHG A93 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG A93
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a93 |
| Lungimea interioară | 2362 mm |
| Lungimea exterioară | 2400 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2400 mm |
| Secțiune | 13 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
