Referințe
INA:SL014924-A-C5
Rubix:d1226847
Producator:0001215250050

Detalii produs : SL014924-A-C5 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL014924-A-C5
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 440000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 222000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
