Referințe
INA:SL04200-PP
Rubix:d1227663
Producator:0014775790000
EAN:4012802071399

Detalii produs : SL04200-PP INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL04200-PP
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x270x270 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 13200 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
