Referințe
INA:SL045028-PP-C3
Rubix:d1240254
Producator:0016487050030

Detalii produs : SL045028-PP-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045028-PP-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10640 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
