Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA1000
Sleeved V-belt, DIN 2215/7753
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA1000
Rubix:d352078
EAN:4010858720445



Detalii produs : SPA1000 CONTITECH - SPA1000 CONTITECH
Sleeved V-belt for demanding propulsions in the entire mechanical engineering industry as per DIN 2215 or 7753
Narrow V-belts ContiTech
Puncte forte
Conditionally oil-resistant, temperature-resistant from -55° C to +70° C, electrically conductive per ISO 1813, dust proof, tropics resistant
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1000 mm |
| Lungimea interioară | 954 mm |
| Lungimea exterioară | 1017 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere