Rulment cu bile de contact în patru puncte INA VSU251055, Diametrul exterior: 1155 mm | Diametrul interior: 955 mm | Lățime: 63 mm
Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:VSU251055
Rubix:d1226430
Producator:0007489270000
EAN:4012802144543

Detalii produs : VSU251055 INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA VSU251055
Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 955 mm |
| Diametrul exterior | 1155 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
