Rulment cu bile de contact în patru puncte SKF RKS.062.25.1754, Diametrul exterior: 1862 mm | Diametrul interior: 1605 mm | Lățime: 68 mm
Rulment cu bile de contact în patru puncte SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RKS.062.25.1754
Rubix:d1303789


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 1605 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1862 mm |
| Lățime | 68 mm |
Detalii produs : RKS.062.25.1754 SKF - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING SKF RKS.062.25.1754
Slewing bearing Four-point contact sb with internal gear Slewing ring design, including thrust (contact angle > 45°)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 1605 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1862 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere