Rulment cu bile de contact în patru puncte INA VLA200644-N, Diametrul exterior: 742.3 mm | Diametrul interior: 534 mm | Lățime: 56 mm
Slewing ring, four Point contact bearings, external gear
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:VLA200644-N
Rubix:d1230829
Producator:0013250940000
EAN:4012802136937


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 534 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 742.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
Detalii produs : VLA200644-N INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA VLA200644-N
Slewing ring, four Point contact bearings, external gear
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 534 mm |
| Diametrul exterior | 742.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere