Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 44H200TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 44H200TB
Rubix:d1283657
EAN:7316572602706

Detalii produs : PHP 44H200TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 44H200TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 890 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii | 2 '' |
| Bucsă conic | 2012 |
| Execuție | 13f |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Greutate | 5.89 kg |
| Lățime totală | 32 mm |
| Smoală | 177.87 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
