Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice Optibelt TB 22 H 100
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 22 H 100
Rubix:d440176
Producator:1587482
EAN:4014486220490



Detalii produs : TB 22 H 100 OPTIBELT - TB 22 H 100 OPTIBELT
Timing belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 22 |
| Lățimea centurii | 1 '' |
| Bucsă conic | 1210 |
| Execuție | 5f |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Lățime totală | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
