Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 84H200TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 84H200TB
Rubix:d1294525
EAN:7316572749135

Detalii produs : PHP 84H200TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 84H200TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 660 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 84 |
| Lățimea centurii | 2 '' |
| Bucsă conic | 2517 |
| Execuție | 8 |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Greutate | 10.66 kg |
| Lățime totală | 45 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
