Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 44H300TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 44H300TB
Rubix:d1269422
EAN:7316572603253

Detalii produs : PHP 44H300TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 44H300TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 550 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii | 3 '' |
| Bucsă conic | 2517 |
| Execuție | 7f |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Greutate | 7.55 kg |
| Lățime totală | 45 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
