Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.2P9/16
Slogging Ring Wrench
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:51B.2P9/16
Rubix:d1332490
EAN:3662424003578

Detalii produs : 51B.2P9/16 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 51B.2P9/16
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 2 9/16' |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | lustruit |
| Diametru | 65.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
