Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 84 A 2 M 4 x 6 A 2 K
Slotted cheese head screws, DIN 84, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 84 A 2 M 4 x 6 A 2 K
Rubix:d628809



Detalii produs : DIN 84 A 2 M 4 x 6 A 2 K REYHER - DIN 84 A 2 M 4 x 6 A 2 K REYHER
DIN 84 A 2 Slotted cheese head screws - dimension: M 4 x 6 PU=K (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 234 g |
|---|---|
| Lungime | 6 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Diametru metric | M4 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Finisare | inox |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
